Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziffer 4, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 95mm, 47x98mm, 80 Stück/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-28614
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     28614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufklebenummern
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Ziffer 4, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 95mm, 98x47mm, 80 Stück/Packung

Ziffer 4, Farbe: gelb/schwarz, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar, ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 95 mm, Bogen Format: 98 x 47 mm, Anzahl Ziffer je Bogen: 4 Stück, 1 Packung = 20 Bogen
Weitere Suchbegriffe: Zahlenetikett, aufklebenummern, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,21*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Bögen (ab € 4,3605* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 111,77*
€ 133,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 110,10*
€ 131,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 106,78*
€ 127,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,57*
€ 120,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 87,21*
€ 103,78
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weicon
11206500
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.