Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Rammschutz
>
Pfostenschutz
>
Artikel
boplan® Pfeiler- und Säulenschutz Kolom Protector KP 300, gelb, Ausschnitt für Säulenmaß 300x300mm, Ø 620mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-29883
Hersteller:
Boplan
Herst.-Nr.:
PPKP3000-1100-S200YE
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
Pfostenschutz
Regalanfahrschutz
boplan® Kolom Protector KP 300, gelb, Ausschnitt Säulenmaß 300x300mm, Ø 620mm
boplan® Pfeiler- und Säulenschutz Kolom Protector KP 300, für eckige Säulen oder Doppel-T-Träger, für den Innen- und Außeneinsatz, bestehend aus 2 Teilen, Platzierung umPfeiler- und Säule mittels 3 Befestigungsgurten, große Kompressionskraft schwächt Stöße, einfache, schnelle Montage, ohne Werkzeug, Ausschnitt für Säulenmaß: 300 x 300 mm, Farbe: gelb, Material: langlebiges und robustes HDPE, UV-resistent, Höhe: 1100 mm,Durchmesser: 620 mm, Gewicht: ca. 21,2 kg, Lieferung inkl. 3 Befestigungsgurten
... >
Absperrungen und Bodenmarkierungen
>
Ramm- und Anfahrschutz
>
Anfahrschutzwinkel
Weitere Suchbegriffe:
Regalschutz
,
Säulen-Prallschutz
,
Säulenanfahrschutz
,
Säulenprallschutz
,
Säulenschutz
,
boplan pfeilerschutz
,
pfostenschutz
,
Anfahrschutz
,
Rammschutz
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 613,48*
€ 700,17*
Lager 4445
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 624,28*
€ 700,67*
Lager 703
Frei Haus
ab € 742,93*
€ 838,69*
Lager 114
Frei Haus
ab € 746,92*
€ 850,05*
Lager 7830
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.054,64*
€ 1.148,88*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,69*
€ 998,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,57*
€ 972,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 791,72*
€ 942,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,61*
€ 921,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,72*
€ 904,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,93*
€ 884,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 703
Versand:
Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 703
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erweiterungsstück für Säulenschutz, Höhe 1100 mm, gelb, für Größe 100 - 300 mm.
Boplan
PPKP0099-1100-300YE
ab € 128,45*
Zubehör
Erweiterungsstück, für Kolom Protector 100/150/200/300, gelb, 100mm, 2/VE
Boplan
PPKP0099-1100-300YE
ab € 361,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen