Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrung für Kugelhähne, Verriegelungsbereich 9,5-31,75mm, Länge 195mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-29962
Hersteller:
     Catu
Herst.-Nr.:
     HL-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
Absperrung für Kugelhähne, Verriegelungsbereich 9,5-31,75mm, Länge 195mm

Absperrung für Kugelhähne, schützt vor einem versehentlichen Öffnen des Kugelhahns, verriegelbar durch ein Schloss, zwei Schiebeelemente, einfaches Anbringen, mit Verbotszeichen Nicht schalten gemäß DIN EN ISO 7010/ASR A1.3, Betriebstemperatur: -30°C/+150°C, Material: Polyurethan, Verriegelungsbereich: 9,5 - 31,75 mm, Länge: 195 mm, 8 Verriegelungspositionen, Lochdurchmesser: 7 mm
Weitere Suchbegriffe: Verriegelungssystem, Verriegelung, Zugriffsicherung, Verschluss, Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Wasserkugelhahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 703
€ 8,00*
ab € 23,26*
€ 31,92*
€ 8,00*
ab € 24,81*
€ 33,97*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_134501
ab € 141,52*
Zubehör
Catu
HL-101
ab € 29,06*
Zubehör
Catu
AL-230-T-Z-D
ab € 16,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.