Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verbotsschild EN ISO 7010 Kombischild
>
Artikel
Verbots-Kombischild Rauchverbot im gesamten Gebäude, Folie, 200x300mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 P002
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-30349
Hersteller:
Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
HEIN_30349
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Rauchen verboten P002 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P002 Rauc...
Kombischild EN ISO 7010 Verbotszeic...
Verbotsschild EN ISO 7010 Kombischi...
Verbots-Kombischild Rauchverbot im gesamten Gebäude,ASR/ISO, Folie, 300x200mm
Verbots-Kombischild Rauchverbot im gesamten Gebäude, gemäß ASR A1.3/P002, DIN EN ISO7010/P002, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 300 x 200 mm
... >
Sicherheitskennzeichnung
>
Verbotsschilder
>
Nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
verbotsschild en iso 7010 p002 rauchen verboten folie
,
rauchen verboten p002 verbotsschild
,
Verbotsschilder
,
Hinweiskennzeichen
,
Verbots-Kombischilder
,
Verbotskennzeichen
,
Verbotszeichen
,
Nicht Raucher
,
Nichtraucher
,
Folie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,19*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M Rakel, zum Anbringen von empfindlichen Folien, weiß, Filz, 100x70x10mm
3M
7000070259
ab € 11,94*
Zubehör
Sprühreiniger S, zur Reinigung und Entfettung, für Industrie und Handwerk, 500ml
Weicon
11202500
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen