| |
|
| Artikel-Nr.: 703-30601 Herst.-Nr.: HEIN_30601 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Aktions-Set Markierungsgerät SUPER Striper, Farbe Traffic, gelb, 36 Dosen
Aktions-Set Markierungsgerät SUPER Striper, mit Markierungsfarben Traffic, für den Innen- und Außeneinsatz, abriebfest, hoher Farbpigmentanteil, Toluol- und Bleifrei, reicht bei einer Strichbreite von 7,5 cm für ca. 50 m Markierung pro Dose, gesamte Reichweite: ca. 1800 m, Trocknungszeit: ca. 60 Minuten, Aushärtungszeit: ca. 6 Stunden, Farbe: gelb (ca. RAL 1006), Inhalt = 500 ml/Dose, 1 Set = 36 Dosen mit Striper Weitere Informationen: | | Grundfarbe: | gelb |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierungsfarben, Bodenmarkierungen, Spezialfarbe, Kennzeichnungsfarben, Parkplatzmarkierungen, Lagermarkierungen |
| | |
| |