Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Betriebskennzeichnung
>
Betriebsgeländeschild
>
Artikel
Kombischild Betriebsgelände, STVO und 10 km/h + Parken, Aluminium RA0, reflektierend, 600x900mm, nach StVO
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-31533
Hersteller:
Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
31533
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsgeländeschild
Kombischild Betriebsgelände,STVO+10 km/h+Parken,Aluminium RA0,reflekt.,900x600mm
Kombischild Betriebsgelände, VKZ-Nr.101 Auf dem Betriebsgelände gilt die StVO, VKZ-Nr.274 Schrittgeschwindigkeit fahren, VKZ-Nr.314-50 Parken ist nur auf gekennzeichneten Flächen erlaubt, Material: reflektierendes Aluminium RA0, extrem haltbar, resistentgegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar,temperaturbeständig von -20 bis +65°C, Materialstärke: 2 mm, Format: 900 x 600 mm
... >
Betriebskennzeichen
>
Betriebsschilder
>
Zutritt/Betriebsgelände
Weitere Suchbegriffe:
Straßenverkehrsschilder
,
Hinweisschilder
,
Parkplatz
,
Betriebsgelände
,
Kombischild
,
Verkehrszeichen StVO
,
Rohrpfosten Rohrschellen
,
Aluminium RA0 reflektierend
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 210,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,21*
€ 250,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,95*
€ 249,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,91*
€ 236,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,74*
€ 223,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,13*
€ 200,07
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungsset für rechteckige Verkehrszeichen, 4-tlg., zum Einbetonieren, Ø 600mm
Hein Industrieschilder
43234
€ 38,50*
Zubehör
Rohrpfosten zum Einbetonieren, Stahl, Ø 60mm, Länge 3000mm, Wandstärke 2mm
ADCO Schilderfabrik
P5
€ 96,43*
Zubehör
Rohrschelle R150, feuerverzinkter Stahl, für Ø 60mm, Lochabstand 500mm, 30x555mm
Carl Turck
0070901071 - R150
€ 20,42*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.