Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS-GUIDESYSTEMS Wandkassette Indoor, schwarz, Gurt gelb/schwarz schraffiert, 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-332196
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLW 2000-17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
RS-GUIDESYSTEMS Wandkassette Indoor, schwarz, Gurt gelb/schwarz schraffiert, 20m

RS-GUIDESYSTEMS Wandkassette Indoor, zum Absperren von großen Distanzen, kompaktes, robustes Gehäuse, stufenlos ausziebares Gurtband, Aufrollautomatik, Panikverschluss, Montage mittels Verschraubung der Halterung an der Wand, inkl. Arretierung, zusätzlich ist eine Befestigung mit Hilfe der Spange am Gurtende möglich, Farbe Wandkassette: schwarz, Gurt: gelb/schwarz schraffiert, Material: Metall, Maße: 160 x 140 mm, Gurtbreite: 50 mm, Gurtlänge: 20 m, Gewicht: ca. 3 kg, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette, Begrenzungen, Absperrungen, Gurtabsperrbänder, Gurtabsperrpfostenzubehör, Gurtabsperrständerzubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,39*
€ 233,72*
€ 4,95*
ab € 220,67*
€ 266,47*
Frei Haus
ab € 268,89*
€ 322,31*
€ 4,70*
ab € 304,97*
€ 364,67*
Lager 703
Frei Haus
ab € 451,75*
€ 553,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,84*
€ 659,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,05*
€ 611,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,03*
€ 564,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,69*
€ 557,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,75*
€ 537,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
GLZ 45/3-084
ab € 16,12*
Zubehör
R. Scholz
GLZM 3-074
ab € 19,24*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 12,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.