| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 703-34208 Herst.-Nr.: 41210334 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Warnband Bruchgefahr! Nicht werfen!,rot/schwarz,PP-Folie,50mmx66m,6 Rollen/VE
Warnband Bruchgefahr! Nicht werfen! Vor Nässe schützen!, leise abrollend, Farbe: rot, Schrift: schwarz, Material: Polypropylen-Folie mit starkem Acrylkleber, Gesamtstärke: ca. 46my, Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +70°C, Reißfestigkeit: ca. 32 N/cm, Reißdehnung: ca. 140%, gute UV-Beständigkeit, Breite: 50 mm, Länge: 66 m, 1 Verpackungseinheit = 6 Rollen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, signalklebeband 50mmx66m rot/schwarz, gefahrenmarkierungsband 5cm, markierband, Packband, Verpackungsklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Verpackungskennzeichen, Hinweiskennzeichen, Klebefilm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |