Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungskennzeichen Vor Nässe schützen, Folie, selbstklebend, 74x105mm, DIN EN ISO 780


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-3492
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_3492
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packstückorientierung Vor Nässe sc...
Verpackungsetikett Vor Nässe schütz...
Verpackungskennzeichen Vor Nässe sc...
Posthinweisetikett
Verpackungskennzeichen Vor Nässe schützen, Folie, selbstklebend, 105x74mm

Verpackungskennzeichen Vor Nässe schützen, DIN EN ISO 780, zur dauerhaften Markierung von Umverpackungen aus Metall oder Kunststoff, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 105 x 74 mm
Weitere Suchbegriffe: Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, warnetikett vor nässe schützen, packstückorientierung vor nässe schützen, Hinweiskennzeichen, Warnhinweis, Gefahrgutaufkleber, Verpackungsetiketten, DIN EN ISO 78, Verpackungskennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 101 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 251 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.