Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Gurtwandkassette
>
Artikel
Wandkassette, schwarz, Stahl, Gurt rot/weiß, 50mm, 4m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-35472
Hersteller:
R. Scholz
Herst.-Nr.:
ALW-10-3,0-0130
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Wandkassette, schwarz, Stahl, Gurt rot/weiß, 50mm, 4m
Wandkassette, für eine Wand-zu-Wand Absperrung oder in Verbindung mit Gurtpfosten, zur Wandmontage mit Schrauben, stufenlos ausziehbares Gurtband, mit Rastsicherung, Farbe Wandkassette: schwarz lackiert, Gurtfarbe: rot/weiß, Material: Stahl, Gurtbreite: 50 mm, Auszugslänge: 4 m, Gewicht: ca. 0,5 kg, Befestigungsplatte: 114 x 106 mm, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
... >
Absperrungen und Bodenmarkierungen
>
Absperrpfosten,-ketten, -bänder
>
Absperrbänder + Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
gurtkassette rot/weiß
,
gurtkassette
,
rs-guidesystems gurtkassette
,
Zubehör für Gurtabsperrpfosten
,
Zubehör für Absperrpfosten
,
Absperrung
,
Begrenzung
,
Pfosten Zubehör
,
Personenleitsystem
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 894
€ 4,95*
ab € 50,42*
€ 66,44*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 50,67*
€ 66,44*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 80,24*
€ 103,12*
Lager 114
Frei Haus
ab € 87,30*
€ 125,32*
Lager 703
Frei Haus
ab € 91,28*
€ 126,81*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,81*
€ 150,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,10*
€ 146,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 703
Versand:
Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 703
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gurtpfosten, schwarz, Stahl, Gurt rot/weiß schraffiert, 50mm, 3m, 11kg
R. Scholz
ALA-10-3,0-0130
ab € 80,45*
Zubehör
Kombiclip Zub.zu Leitkegelaufsatz ALLROUNDLINE
R. Scholz
ALZ 20
ab € 7,00*
Zubehör
Leitkegelaufsatz ALCT Gurtband 9m orange ALLROUNDLINE
R. Scholz
ALCT-O
ab € 46,76*
Zubehör
Leitkegelaufsatz ALCT-O, Gurt gelb/schwarz, 50 mm x 9 m
RS
ALCT-O/0170
ab € 52,83*
Zubehör
Wandclip, für Gurtpfosten aus Stahl, schwarz, Kunststoff, mit 2 Bohrungen
R. Scholz
ALZ-10
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen