Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Bodenzeichen
>
Artikel
Bodenzeichen Flurförderfahrzeuge verboten, Bodenmarkierungsfolie, Ø 600mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/P006, Rutschhemmung R10
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-35500
Hersteller:
Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
HEIN_35500
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
bodenzeichen flurförderfahrzeuge ve...
bodenzeichen flurförderfahrzeuge ve...
Bodenzeichen Flurförderfahrzeuge verb.,ASR/ISO,R10,Bodenmarkierungsfolie,Ø 600mm
Bodenzeichen Für Flurförderfahrzeuge verboten, Piktogramm gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO7010/P006, Rutschhemmung R10 gemäß ASR A1.5, äußerst strapazierfähig, weitgehend abrieb- und putzfest, für den Inneneinsatz, Material: stark selbstklebende Folie, mit rutschhemmendem Laminat, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 600 mm
... >
Absperrungen und Bodenmarkierungen
>
Bodenmarkierungsbänder,-geräte
>
Bodenmarkierer
Weitere Suchbegriffe:
bodenzeichen 600mm
,
Aufkleber
,
Hinweiskennzeichen
,
ASR A1.3 DIN EN ISO 7010
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,73*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M™ Industrie-Reiniger auf Limonenbasis, Klar, 500 ml
3M
IR500
ab € 24,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen