Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Lager 703
>
Betriebskennzeichen
>
Absperrungen/Markierungen
>
Warnaufsteller/Faltsignale
>
Artikel
Aufkleber für Warnaufsteller Achtung! Staplerverkehr, ISO, Folie, 200x150mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-355035
Hersteller:
Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
355035
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitskennzeichen
Rettungswegschilder
Rettungswegkennzeichen
Fluchtwegkennzeichen
Aufkleber für Warnaufsteller Achtung! Staplerverkehr, ISO, Folie, 200x150mm
Aufkleber für Warnaufsteller Achtung! Staplerverkehr, Piktogramm gemäß DIN EN ISO 7010, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 200 x 150 mm
... >
Betriebskennzeichen
>
Absperrungen/Markierungen
>
Warnaufsteller/Faltsignale
Weitere Suchbegriffe:
Fluchtwegschilder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aufkleber für Warnaufsteller Achtung! Rutschgefahr, ISO, Folie, 200x150mm
Hein Industrieschilder
355029
€ 8,54*
Sonstiges
Aufkleber für Warnaufsteller Achtung! Schwebende Last, ISO, Folie, 200x150mm
Hein Industrieschilder
355038
€ 8,53*
Sonstiges
Aufkleber für Warnaufsteller Achtung! Stolpergefahr, ISO, Folie, 200x150mm
Hein Industrieschilder
355032
€ 8,55*
Sonstiges
Aufkleber für Warnaufsteller Rauchen verboten!, ISO, Folie, 200x150mm
Hein Industrieschilder
355041
€ 8,65*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.