|  |
 |
| Artikel-Nr.: 703-35514 Herst.-Nr.: 35514 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Ziffer 4, weiß/rot, Folie, Schrifthöhe 50mm, 57x22mm, 160 Stück/Packung
Ziffer 4, Farbe: weiß/rot, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar, ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 50 mm, Bogen Format: 57 x 22 mm, Anzahl Ziffer je Bogen: 8 Stück, 1 Packung = 20 Bogen |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Zahlenetikett, aufklebenummern, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Regalschilder |
|  |  |
| |