Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe I, weiß/rot, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-35628
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_35628
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstaben etiketten
Buchstabe I, weiß/rot, Folie, Schrifthöhe 75mm, 88x38mm, 100 Stück/Packung

Buchstabe I, Farbe: weiß/rot, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar, ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 75 mm, Bogen Format: 88 x 38 mm, Anzahl Buchstabe je Bogen: 5 Stück, 1 Packung = 20 Bogen
Weitere Suchbegriffe: Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Regalschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,76*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7476* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,22*
€ 115,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 96,33*
€ 114,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,45*
€ 110,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,18*
€ 106,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 74,76*
€ 88,96
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35620
ab € 74,68*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35621
ab € 74,76*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35622
ab € 74,68*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35623
ab € 74,74*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35624
ab € 74,73*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35625
ab € 74,74*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35626
ab € 74,75*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35627
ab € 74,76*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35629
ab € 74,73*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35630
ab € 74,75*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35631
ab € 74,72*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35632
ab € 74,68*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35633
ab € 74,75*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35634
ab € 74,78*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_35635
ab € 74,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.