|  |
 |
| Artikel-Nr.: 703-36414 Herst.-Nr.: 36414 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Ziffer 4, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 25mm, 36x22mm, 320 Stück/Packung
Ziffer 4, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar, ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 25 mm, Bogen Format: 36 x 22 mm, Anzahl Ziffer je Bogen: 16 Stück, 1 Packung = 20 Bogen |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Zahlenetikett, aufklebenummern, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Regalschilder, Ziffer |
|  |  |
| |