Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe B, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 25mm, 22x36mm, 320 Stück/Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-36421
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_36421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstaben-etiketten 25 mm
Buchstabe B, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 25mm, 36x22mm, 320 Stück/Packung

Buchstabe B, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar,ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 25 mm, Bogen Format: 36 x 22 mm, Anzahl Buchstabe je Bogen: 16 Stück, 1 Packung = 20 Bogen
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Regalschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,35*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Bögen (ab € 2,7175* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,73*
€ 85,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,90*
€ 84,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,72*
€ 80,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,46*
€ 77,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,35*
€ 64,68
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36420
ab € 54,30*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36422
ab € 54,38*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36423
ab € 54,31*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36424
ab € 54,39*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36425
ab € 54,26*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36426
ab € 54,14*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36427
ab € 54,27*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36428
ab € 54,39*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36429
ab € 54,26*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36430
ab € 54,31*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36431
ab € 54,37*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36432
ab € 54,29*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36433
ab € 54,16*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36434
ab € 54,39*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_36435
ab € 54,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.