| |
|
| Artikel-Nr.: 703-37858 Herst.-Nr.: BR 599 030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| b-lite LED-Rettungsleuchte L-Lux Standard ECO,manuelle Testfunktion,307x232x35mm
b-lite LED-Rettungszeichenleuchte L-Lux Standard ECO, zur Wand- und Deckenmontage, manuelle Testfunktion inkl. Prüftaster, Schutzart: IP 40, Klasse: II, NI-CD Akku 4,8 V/600 mAH, Leuchtmittel: 16 LEDs, 3 W, Anschlussspannung: 230 VAC, Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, Betriebsdauer: 3 h, Erkennungsweite: 26 m, Material Gehäuse: bruchsicheres Polycarbonat, Scheibe: Polycarbonat, Maße: 350 x 110 x 80 mm, Lieferung inkl. Satz Piktogrammfolien Notausgang, Rettungsweg links/rechts, Rettungsweg geradeaus
Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alle Fluchtwegschilder, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, Fluchtwegleuchte, Notausgangsleuchte, Rettungslampe, Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Rettungsweg links, Rettungszeichen links, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, fluchtwegleuchte led, rettungsweg links, rettungswegleuchte ip40, Hinweiskennzeichen, Leuchten, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitsbeleuchtung, Notlicht |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 30,05* | € 39,84* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 42,56* | € 57,73* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,63* | € 57,73* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,80* | € 61,24* | | | | Lager 703 | | | | | | Frei Haus | ab € 92,26* | € 112,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 703 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 703 | | Versand: Lager 703 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|