Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenabsicherung
>
Faltsignal
>
Artikel
Faltsignal !, Zusatzabsicherung f. Gefahrenstellen, 3-seitig, rot/weiß, SL 600mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-41595
Hersteller:
Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
160604-0007-KR
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Faltsignal
Warnpyramide
nissen faltsignal
faltsignal
Faltsignal !, Zusatzabsicherung f. Gefahrenstellen, 3-seitig, rot/weiß, SL 600mm
Faltsignal !, Warnhinweis 3-seitig, standfeste Zusatzabsicherung für kurzfristige Gefahrenstellen, hohe Standsicherheit, optimales Gewicht für erhöhte Windstabilität, einfache Bespannung durch Schnellspanner, stabiles Dreibeingestell öffnet sich selbsttätig durch Federmechanismus, Farbe: rot/weiß, Material: Kunststoffgewebe, Gestell aus verzinktem Stahl, Schenkellänge: 600 mm, Lieferung inklusive robuster Schutzhülle
... >
Absperrungen und Bodenmarkierungen
>
Leitkegel, Faltsignale
>
Faltsignale
Weitere Suchbegriffe:
faltsignal !
,
Hinweisschilder
,
Warnhinweise
,
Faltsignale
,
Dreibeingestell
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,68*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,05*
€ 227,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,64*
€ 225,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,18*
€ 216,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,76*
€ 207,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,68*
€ 182,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faltsignal Arbeiten an Gasleitungen, 3-seitig, rot/weiß, SL 600mm
Adolf Nissen Elektrobau
160604-0009-KR
ab € 152,91*
Sonstiges
Faltsignal Arbeiten an Gasleitungen, 3-seitig, rot/weiß, SL 900mm
Adolf Nissen Elektrobau
160904-0021-KR
ab € 244,88*
Sonstiges
Faltsignal Baustelle, 3-seitig, rot/weiß, SL 600mm
Adolf Nissen Elektrobau
160604-0005-KR
ab € 153,50*
Sonstiges
Faltsignal Baustelle, 3-seitig, rot/weiß, SL 900mm
Adolf Nissen Elektrobau
160904-0006-KR
ab € 245,62*
Sonstiges
Faltsignal Mäharbeiten, 3-seitig, rot/weiß, SL 600mm
Adolf Nissen Elektrobau
160604-0021-KR
ab € 154,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen