Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundetikett Geprüft am...durch...gemäß §, Nächster Prüftermin, Folie, selbstklebend, 40x100mm, 5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-4276
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_4276
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundetikett Geprüft am...gem.§...P...
Grundplakette Geprüft am... durch.....
Grundplakette Geprüft am...durch...nächste Prüfung, Folie, 100x40mm, 5/Bogen

Grundplakette Geprüft am...durch...gem. §...nächste Prüfung, für Plaketten bis Ø 35 mm, für den Inneneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 100 x 40 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Prüfkennzeichen, Sicherheitsetiketten, Sicherheitskennzeichen, Grundetiketten, Pickerl, Prüfmarke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 0,578* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_177903
ab € 12,14*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170859
ab € 15,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.