Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild Personal-WC, Folie, selbstklebend, 150x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-42901
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_42901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hinweisschild Personal
Toilettenhinweisschild
Toilettenschilder
WC Schild
Türschild Personal-WC, Folie, selbstklebend, 150x150mm

Türschild Personal-WC, zur Kennzeichnung von Räumen, für den Innen- und Außeneinsatz, Grund: weiß, Schrift: schwarz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40°C bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 150 x 150 mm
Weitere Suchbegriffe: toilettenschilder, Türhinweiskennzeichen, Raumbeschilderungen, Raumbezeichnungen, Raumschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schewe & Breuer
7036
ab € 13,57*
Zubehör
Schewe & Breuer
27060-S
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.