Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweis-Kombischild LADESTATION, Text/Piktogramme ASR/ISO, Folie, 300x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-43323
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_43323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
allgemeine hinweisschilder
Hinweis-Kombischild LADESTATION, Text/Piktogramme ASR/ISO, Folie, 200x300mm

Hinweis-Kombischild LADESTATION, mit Text und Piktogrammen gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 200 x 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
7000070259
ab € 11,88*
Zubehör
Weicon
239866
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.