| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 703-43718 Herst.-Nr.: HEIN_43718 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Warnaufsteller mit DURABLE Informationsrahmen DURAFRAME,gelb,620mm,Einlegemaß:A4
Warnaufsteller mit DURABLE Informationsrahmen DURAFRAME zum Aufkleben, 4 rote Reflektoren auf beiden Seiten, Handgriff, zusammenklappbar, platzsparend zu lagern, Aufsteller Faber: gelb, Material: Polypropylen, Breite: 245 mm, Höhe: 620 mm, Gewicht: ca. 1090 g, Informationsrahmen selbstkleben, mit aufklappbarer magnetischer Vorderseite, rückstandslos entfernbar und wieder neu aufzukleben, Farbe: schwarz, Format: 236 x 323mm, Einlegemaß: A4 Format, 1 Verpackungseinheit = 1 Aufsteller und 2 Rahmen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |