| |
|
| Artikel-Nr.: 703-45216 Herst.-Nr.: HEIN_45216 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bodenzeichen Maskenpflicht!Medizinische/FFP2-Masken,Bodenmarkierungsfolie,Ø400mm
Bodenzeichen Maskenpflicht! Medizinische oder FFP2-Masken, mit Piktogramm Maske benutzen gemäß DIN EN ISO 7010/M016, Rutschhemmung R10 gemäß ASR A1.5, für den Inneneinsatz, äußerst strapazierfähig, abrieb- und putzfest, Material: stark selbstklebende Folie, mit rutschhemmender Oberfläche, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 400 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Bodensicherheitskennzeichen, Bodenzeichen, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, feinstaubfiltermasken ffp2, einweg halbmaske, Sicherheitsbodenmarkierung, bodenmakierung |
| | |
| |