| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 703-46587 Herst.-Nr.: HEIN_46587 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PERMALIGHT® power Set Notausgangswürfel,unten/rechts/links/blanko,Kunststoff
PERMALIGHT® power Set Notausgangswürfel, bestehend aus 4 Komponenten: je 1 Notausgangsschild mit Pfeil nach unten, rechts und links, 1 Blankoschild (nicht nachleuchtend), Piktogramme gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal für optische Sicherheitsleitsysteme,für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, lang nachleuchtend, Format: 600 x 300 mm, Lieferung inklusive Befestigungsnieten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |