Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® power langnachleuchtend Verbots-Kombi.Feuer, offenes Licht.., ISO, Kunststoff, 300x400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-46662
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_46662
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P003 Feue...
verbotsschild en iso 7010 p003 feue...
feuer, offenes licht und rauchen ve...
PERMALIGHT® power Verbots-Kombi.Feuer,offenes Licht..,ISO,Kunststoff,300x400mm

PERMALIGHT® power Verbots-Kombischild Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten, gemäß ASR A1.3/P003, DIN EN ISO 7010/P003, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff,lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 300 x 400 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbots-Kombischild, Verbotschild, Verbotzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 11 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 31 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.