| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 703-4853 Herst.-Nr.: 40502 633011000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Warn-/Schutzwinkel Korner Protector, gelb/schwarz schraffiert, 900mm, 2/VE
Warn- und Schutzwinkel Korner Protector, Kennzeichnung und Schutz von Ecken und Kanten an Regalen, Toren, Maschinen, Laderampen und Garageneinstellplätzen, Farbe: gelb/schwarz schraffiert, Material: Metallkern mit Kunststoffummantelung, Länge: 900 mm, Stärke: 14 mm, Breite der Seitenkanten: 84 mm, Gewicht: 2,4 kg, Lieferung mit Schraubenund Dübeln, vorgebohrte Löcher, 1 Verpackungseinheit = 2 Stück |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stoßdämpfungen, Stoßschutz, Stoßdämpfung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |