Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Kettenständer
>
Artikel
Einzelkettenständer Universal Medi, rot/weiß, Kunststoff, Höhe 900mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-5729
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
998877
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
Einzelkettenständer Universal Medi, rot/weiß, Kunststoff, Höhe 900mm
Einzelkettenständer Universal Medi, mit 2 Kettenösen, schwarzer Standfuß, Material: Kunststoff, Durchmesser: 300 mm, Gewicht (leer): 250 g, zum Befüllen mit Wasser oder Sand, je Fuß ca. 5 kg Sand, Pfosten-Farbe : rot/weiß, Material: Kunststoff, Pfosten-Höhe: 900 mm
... >
Absperrungen und Bodenmarkierungen
>
Absperrpfosten,-ketten, -bänder
>
Kettenständer
Weitere Suchbegriffe:
kettenständer
,
kettenständer rot/weiß
,
Begrenzungen
,
Absperrungen
,
Pfähle
,
Pfahl
,
Absperrpfosten
,
Kettenbarrieren
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,47*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kettenbarriere, mit 8 vertikal Ketten, rot/weiß, Kunststoff, 5m
Hein Industrieschilder
HEIN_35646
ab € 34,34*
Zubehör
Verbindungsglieder, rot/weiß, Kunststoff, Ø 6mm, 20/VE
k.A.
998877
ab € 26,27*
Zubehör
Verbots-Kombischild Zutritt für Unbefugte verboten, Kunststoff, 200x300mm, ASR A1.3, DIN 4844-2/D-P006
Hein Industrieschilder
HEIN_2572
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen