Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Lager 703
>
Betriebskennzeichen
>
Rohrleitungs-/Gefahrstoffkennzeichen
>
Rohrmarkierer
>
Artikel
Rohrleitungsetikett Wasserstoff, DIN 2403, gelb/schwarz/rot, Ø15-25mm, 96x17mm, 8/Bogen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-616001
Hersteller:
Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
616001
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungskennzeichen
Durchflußkennzeichnung
Aufkleber
Fließrichtungspfeile
RKZ-Etikett Wasserstoff,DIN 2403,gelb/schwarz/rot,für Ø 15-25mm,17x96mm,8/Bogen
Rohrleitungs-Einzeletikett Wasserstoff, gemäß DIN 2403, für Rohre von 15 bis 25 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, perforierte Pfeilspitzen, Grundfarbe: gelb, Schrift: schwarz, Balkenfarbe: rot, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 17 x 96 mm, 1 Bogen = 8 Stück
... >
Betriebskennzeichen
>
Rohrleitungs-/Gefahrstoffkennzeichen
>
Rohrmarkierer
Weitere Suchbegriffe:
Richtungspfeile
,
RKZ-Etiketten
,
Einzeletiketten
,
DIN 2403
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,795*
Preis gilt ab 16 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 5,795*
€ 6,89605
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,555*
€ 6,61045
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,285*
€ 5,09915
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,305*
€ 2,74295
pro Stück
ab 160 Stück
€ 2,285*
€ 2,71915
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
ab 280 Stück
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR Schaber SCRAPEX CLEANY mit BÜGELKLINGE 44
MARTOR
544.02
€ 4,12*
Zubehör
Weicon 10000147 (11202500) WEICON Sprühreiniger S 500 ml
Weicon
11202500
€ 4,38*
Zubehör
WEICON Reinger Etiketten-Entferner 500ml VOC=99,9% 10019354 (alt 11206500)
Weicon
11206500
€ 8,83*
Zubehör
Gefahrensymbol Flamme GHS 02, Folie, selbstklebend, 12x17mm, 10/Bogen, GHS-Verordnung
Hein Industrieschilder
39051
€ 0,718*
Zubehör
Rakel Oranienburg ORAFOL, zum Anbringen von Folien, silbergrau, 70x100mm
ORAFOL Europe
48000-000
€ 1,64*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.