Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Achtung! Wartungsarbeiten, Magnetfolie, 300x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-6626
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_6626
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wartungssicherung (Schild)
Warnschild Achtung! Wartungsarbeiten, Magnetfolie, 200x300mm

Warnschild Achtung! Wartungsarbeiten, für den Innen- und Außeneinsatz, optimal bei häufig wechselnder Kennzeichnung auf Fahrzeugen, Maschinen und Anlagen, Material: Magnetfolie, temperaturbeständig von -15 bis +60°C, kurzzeitig bis +80°C, resistent gegenviele Chemikalien, Format: 200 x 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschilder, Maschinenkennzeichen, Hinweisschild, Achtung, Wartungsarbeiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 109,18*
Zubehör
Münchner Magnet Service
PS 3030
ab € 81,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.