| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 703-70153 Herst.-Nr.: HEIN_70153 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gefahrgutzettel (Placards) Kl.4.2 Selbstentzünd...,Folie, seewasserb.,250x250mm
Gefahrgutzettel (Placards) Klasse 4.2 Selbstentzündliche Stoffe, gemäß IMDG-Code, GGVSEB, ADR, IATA, für Umverpackungen aus Metall oder Kunststoff für eine dauerhafte Markierung, Material: seewasserbeständige Folie, gemäß BS5609 Abschnitt 3, selbstklebend, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasserbeständig bis +23°C Wassertemperatur,Format: 250 x 250 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schilder, Hinweisschilder, Hinweiskennzeichen, Verpackungsetiketten, IMDG-Code GGVSEB ADR IATA, Dreieck, gelb, selbstentzündlich, Aufkleber, Gefahrgutzettel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |