Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzprofil Delta 1, zum Anschrauben, 40x22mm, 5m/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-7546
Hersteller:
     Marotech
Herst.-Nr.:
     105-19000401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischutzprofil
Rammschutz-Gummiprofil
Rammschutzgummiprofil
Rammschutzprofil
Rammschutzprofil Delta 1, zum Anschrauben mit Spaxschrauben, 22x40mm, 5m/VE

Rammschutzprofil Delta 1, äußerst robust und dauerhaft haltbar, für extreme Beanspruchung geeignet, zum Anschrauben mit Spaxschrauben und 8 mm Dübeln, Material: vulkanisiertes EPDM-Neugummi, Breite: 40 mm, Höhe: 22 mm, 1 Verpackungseinheit = 5 m, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: rammschutz gummiprofil, Anfahrschutz, Prallschutz, Rammschutzprofile, Laderampenrammpuffer, Gummipuffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 190,79*
€ 231,91*
Lager 703
Frei Haus
ab € 195,56*
€ 237,77*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 237,77*
€ 282,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 236,10*
€ 280,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 227,65*
€ 270,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 216,85*
€ 258,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 195,56*
€ 232,72
pro Paket
1 Paket enthält 5 Meter (ab € 39,112* pro Meter)
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MKT Metall- Kunststoff-Technik
06313001
ab € 23,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.