Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® power langnachleuchtend Treppenmarkierungswinkel, blanko, R10, Aluminium, 50x200x25mm, ASR A2.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-83573
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_83573
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Treppenmarker
Treppenmarkierung
Treppenmarkierungswinkel
Treppenstufenwinkel
PERMALIGHT® power Treppenmarkierungswinkel, blanko, R10, Aluminium, 200x50x25mm

PERMALIGHT® power Treppenmarkierungswinkel, blanko, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäßDIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, Rutschhemmung R10 gemäß ASR A1.5, für denInneneinsatz, 90° abgewinkelt, Material: Aluminium, lang nachleuchtend, selbstklebend, abriebfest, gute UV- und Witterungsbeständigkeit, Materialstärke: 0,58 mm, Format:200 x 50 x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: treppenmarkierung, Treppenmarkierungen, Stufenmarkierungen, Treppenhinweis, Kennzeichnung, Leitsystem, ASR A1.5/1.2, DGUV 108-003, langnachleuchtend, Leitsystem nach BGR 216, nachleuchtend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_83574
ab € 10,30*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_83575
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.