Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Spanngurt 2er Set - SG 307 - Blau - mit Klemmschloss und S-Haken - TÜV geprüft - 0004-0307


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-0004-0307
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     0004-0307
EAN/GTIN:
     4026434457834
Suchbegriffe:
Klemmschloss
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte

Transportieren Sie Ihre Fracht mit höchster Sicherheit und Vertrauen, indem Sie das BASI 2er Set Spanngurte verwenden. Die erstklassigen Zurrgurte mit Klemmschloss und S-Haken bieten eine herausragende Kombination aus Präzision, Festigkeit und Benutzerfreundlichkeit, um sicherzustellen, dass Ihre Ladung während des Transports stets sicher und zuverlässig gesichert ist. Jeder Spanngurt erstreckt sich über 2000 mm (2 Meter), was ausreichend Raum bietet, um Ladungen unterschiedlicher Größe und Form sicher zu verzurren. Egal, ob es sich um sperrige Möbel oder empfindliche Güter handelt, diese Spanngurte sind vielseitig einsetzbar. Mit einer Breite von 25 mm sind diese Zurrgurte genau richtig dimensioniert, um die optimale Balance zwischen Stärke und Flexibilität zu gewährleisten. Dies ermöglicht eine sichere Fixierung Ihrer Ladung, ohne sie zu beschädigen oder zu verformen. Mit einer Zurrkraft von 125 kg pro Spanngurt können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Ladung selbst unter anspruchsvollen Transportbedingungen sicher gehalten wird. Ihre Sicherheit steht an erster Stelle. Daher sind diese Spanngurte TÜV-geprüft, was bedeutet, dass sie strenge Qualitäts- und Sicherheitsstandards erfüllen.

  • 2er Set Spanngurte mit Klemmschloss und S-Haken in Blau der Marke BASI zur effektiven Ladungssicherung
  • Hohe Belastbarkeit - Beeindruckende Zurrkraft von 125 kg pro Spanngurt für sicheres Sichern verschiedenster Ladungen
  • Klemmschloss und S-Haken - Ausgestattet mit einem robusten Klemmschloss und eleganten S-Haken in Schwarz für einfache und sichere Befestigung
  • TÜV-geprüft - Erfüllt strenge Qualitäts- und Sicherheitsstandards für Ihre Gewissheit und Sicherheit
  • Produktdetails: 2 x Spanngurte, Farbe: Blau, mit BASI-Logo, Länge: 2000 mm (2 Meter), Breite: 25 mm, Zurrkraft: 125 KG, TÜV geprüft
Weitere Informationen:
Marke:
BASI
Zurrkraft:
125 kg
Länge:
2000 mm
Breite:
25 mm
Prüfung:
TÜV geprüft
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsgurt, Zurrgurt, Zurrgurte, zurrgurt s-haken klemmschloss, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurte 2-teilig, spanngurt, ratsche, s-haken, tüv, geprüft, zurrkraft, griff, ladungssicherung, sicherung, ladung, auto, pkw, lkw, anhänger, möbel, gurtband, ratschengurt, selbstaufrollend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,01*
€ 13,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,81*
€ 12,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,59*
€ 11,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,22*
€ 8,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.