Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Spanngurt mit Ratsche - SG 308 - Blau - TÜV geprüft - 0004-0308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-0004-0308
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     0004-0308
EAN/GTIN:
     4026434457858
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Der BASI Spanngurt mit Ratsche ist ein unverzichtbarer Artikel für die sichere und zuverlässige Ladungssicherung. Mit seinen Eigenschaften ist er die perfekte Wahl für alle Transportanforderungen, sei es beim Transport von Gütern auf einem Anhänger oder beim Verladen von Fracht in Ihrem Fahrzeug. Mit einer Länge von 5000 mm (5 Meter) und einer Breite von 25 mm bietet der Spanngurt eine optimale Größe, um nahezu jede Art von Ladung sicher zu verzurren. Die großzügige Länge gewährleistet, dass Sie auch sperrige oder umfangreiche Fracht sicher und fest verzurren können. Die beeindruckende Zurrkraft von 500 kg ist ein Zeichen für die robuste Konstruktion des Spanngurts. Das Ratschensystem ermöglicht eine präzise und mühelose Einstellung der Spannung. Dadurch können Sie die Ladung sicher und fest verzurren, ohne dass sich der Gurt während der Fahrt lockert. Die Sicherheit ist von höchster Priorität, wenn es um Ladungssicherung geht. Daher sind die Spanngurte TÜV geprüft, was bedeutet, dass Sie strengen Sicherheitsstandards entsprechen und auf Zuverlässigkeit und Qualität hin überprüft wurden. Die auffällige blaue Farbe des Spanngurts ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern sorgt auch für eine erhöhte Sichtbarkeit.

  • Spanngurt mit Ratsche in Blau der Marke BASI zur effektiven Ladungssicherung
  • Präzise Ladungssicherung - Die Ratsche ermöglicht eine mühelose Anpassung der Spannung für eine sichere und zuverlässige Ladungssicherung
  • Mit einer Länge von 5000 mm und einer Breite von 25 mm bieten die Spanngurte ausreichend Platz, um auch sperrige Ladung sicher zu verzurren
  • Hohe Zurrkraft - Mit einer Zurrkraft von 500 kg sind die Spanngurte in der Lage, auch schwere Fracht sicher zu sichern
  • TÜV geprüft - Die Spanngurte entsprechen strengen Sicherheitsstandards und wurden von unabhängigen Experten geprüft, um höchste Sicherheit zu gewährleisten
Weitere Informationen:
Marke:
BASI
Zurrkraft:
500 kg
Länge:
5000 mm
Breite:
25 mm
Prüfung:
TÜV geprüft
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 2.5 cm länge 5 meter, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurt 5m, spanngurt, ratsche, s-haken, tüv, geprüft, zurrkraft, griff, ladungssicherung, sicherung, ladung, auto, pkw, lkw, anhänger, möbel, gurtband, ratschengurt, klemmschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.