Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Koffergurt - mit lachenden Smileys - TSA zertifiziert - 0006-0321


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     705-0006-0321
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     0006-0321
EAN/GTIN:
     4026434194395
Suchbegriffe:
Gepäckgurt
Kofferband
TSA-Schloss
TSA-Zahlenschloss

TSA zertifizierter Koffergurt mit lachenden Smileys. Der Koffergurt kommt mit einen 3-stelligen Zahlenschloss, welcher individuell wählbar ist. Sie bietet Ihrem Gepäck einen zusätzlichen Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen während des Transportes. Die Gesamtlänge des Gurts beträgt 2 Meter und kann flexibel an Ihren Koffer eingestellt und angepasst werden. Geeignet für Reisekoffer, Trolleys oder Reisetaschen.

  • Koffergurt / Kofferband mit Zahlenschloss und TSA Zertifizierung
  • 3-stelliges Zahlenschloss, Code frei wählbar
  • Band mit lachenden Smileys / Emojis
  • Kann flexibel an die Größe Ihres Gepäcks angepasst werden
  • Maße: Länge 2000 mm , Breite 50 mm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Kofferband
Länge:
2000 mm
Breite:
50 mm
Verriegelung:
TSA Zahlenschloss, 3-stellig
Weitere Suchbegriffe: gepäckgurt, Koffergurt, Gepäckband, Lang, Schwarz, Reiseband, Reisegurt, Reise, Koffer, Smiley, TSAschloss, Zertifiziert, Verstellbar, Zahlenschloss, Zahlenkombination
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
200
1
€ 4,95*
ab € 8,83*
€ 13,57*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 17,91*
€ 24,43*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 22,29*
€ 30,32*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
0006-0311
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.