Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

BASI - Gürtelclip - Silber/Schwarz - 0006-0556


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     705-0006-0556
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     0006-0556
EAN/GTIN:
     4026434172508
Suchbegriffe:
Gürtelclip
basi gürtelclip
gürtelclip

Der praktische Gürtelclip dient zum Sichern von Schlüsseln oder Schlüsselbund an der Hose, Hosengürtel oder dem Hosenbund. Der Gürtel-Clip kommt in klassischer runder Form mit Kette und Schlüsselring. Die Kette ist 60 cm ausziehbar.

  • Gürtel-Clip zur Sicherung von Schlüssel an der Hose / Hosenbund
  • In runder Form mit Kette und Schlüsselring
  • Kette ausziehbar - bis 60 cm
  • Farbe: Silber / Schwarz
  • Durchmesser: 52 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlüsselkette ausziehbar 60cm
Durchmesser:
52 mm
Weitere Suchbegriffe: Gürtel, Clip, Metall, Schlüssel, Kette, Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
0006-0555
ab € 4,93*
Sonstiges
BASI
0005-0011
ab € 2,73*
Sonstiges
BASI
0005-0012
ab € 2,77*
Sonstiges
BASI
0005-0013
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.