Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Liebesschloss - Herz Gold - 0006-0701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-0006-0701
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     0006-0701
EAN/GTIN:
     4026434164893
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

Das Liebesschloss in Herzform kann für Tagebücher, Gepäck oder kleine Schmuckschatullen verwendet werden. Das kleine Herzförmige Schloss eignet sich aber auch perfekt für eine individuelle Gravur, die Sie Ihren Liebsten widmen und schenken können. Ideal als Geschenk für den Partner, die Partnerin, zum Muttertag / Vatertag, oder als kleines Geburtstaggeschenk für die beste Freundin. Die Lieferung erfolgt inklusive eines Schlüssels.

  • Liebesschloss in Herz Form - herzförmiges Vorhangschloss mit Schlüssel
  • Ideal als Geschenk an Ihre Liebsten, oder zum Geburtstag, Muttertag, Vatertag
  • Frei von Beschriftung, perfekt für eine individuelle Gravur
  • Nicht nur schön, sondern auch funktional, z.B. als Schloss für Gepäck, Tagebücher oder Schmuckschatullen
  • Maße: 49 x 45 x 8 mm, Lieferung mit 1 Schlüssel
Weitere Informationen:
Abmessungen:
59 x 45 x 8 mm
Material:
Aluminium
Anzahl der Schlüssel:
1 Schlüssel
Farbe:
Gold
Gewicht:
50 g
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, basi bügelschloss, bügelschloß alu, hangschloss, vorhangschloss, vorhängeschloss, basics, zahlencode, zahlenkombination, schloss, zahlenschloss, massiv, stabil, robust, witterungsfest, rostfrei, messing, alu, silber, bügel, lang, hoch, klein, lock, verschiedenschließend, 2, schlüssel, wetterfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
0006-0702
ab € 3,47*
Sonstiges
BASI
0006-0703
ab € 3,48*
Sonstiges
BASI
0006-0700
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.