| |
|
| Artikel-Nr.: 705-1200-0201 Herst.-Nr.: 1200-0201 EAN/GTIN: 3838923628158 |
| | |
|
| | |
| BASI PR 900 – Das Panzerriegelschloss aus dem Hause BASI bietet effektivsten Schutz vor Einbrüchen. Das Riegelschloss eignet sich für alle nach innen öffnenden Türen und bietet Schutz über die gesamte Türbreite. Mit dem Panzerriegelschloss erzielen Sie einen optimalen Widerstand gegen gewaltsames Aufbrechen von der Außenseite. Anwendbar für Türen aus Holz, Metall oder Kunststoff. Das massive Schloss ist von Innen und Außen schließbar. Weitere Details: PR 900 für Türen mit einer Türbreite von 900 bis 1050 mm, Riegelausstoß 80 mm mit einer Schlüsseldrehung, Riegel beidseitig 3-fach verstellbar, Vorrichtung für Profilzylinder, Inklusive Außenrosette für Profilzylinder, Profilzylinder 30/55 mm im Lieferumfang enthalten, inklusive Distanzplatten und Montagematerial. Erhältlich in den Farben: Silber, Weiß und Braun Ein Profil-Doppelzylinder der Größe 30/55 mm – inklusive 3 Schlüssel – ist im Lieferumfang enthalten. Der Zylinder eignet sich für Türen mit der Standard-Türstärke von 40 mm. Türzylinder in weiteren Ausführungen von BASI separat erhältlich* *Bitte beachten Sie die passenden Profil-Doppelzylinder je nach Türstärke: TürstärkeAusführung 40 mm30/55 mm 45 mm30/60 mm 50 mm30/65 mm 55 mm30/70 mm 60 mm30/75 mm 65 mm30/80 mm 70 mm30/85 mm 75 mm30/90 mm - Massiver Panzerschloss-Riegel für optimalen Einbruchsschutz
- Sichert die Türe auf der gesamten Türbreite, Schloss- sowie Bandseite
- Für Türen mit einer Türbreite von 900-1050 mm
- Von innen und außen schließbar, Riegel 3-fach verstellbar
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial, Distanzplatten und Türzylinder zzgl. 3 Schlüssel
Weitere Informationen: | | Türblattbreite: | 900 - 1050 mm | Einsatz: | Sicherung von Türen | Material: | Metall | Farbe: | Weiß | Verriegelung: | Profilzylinder | Lieferumfang: | Montagematerial zzgl. Profil-Doppelzylinder 30/55 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstechnik, Querriegel, Riegel, Haus, Schutz, Balkenschloss, Schloss, PR800, PR900, BASI, Zusatzsicherung, Sicherung |
| | |
| |