Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Distanzplatte - Braun - 2 mm - optional zu Panzer-Riegelschloss PR 800/900 - 1200-0320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-1200-0320
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     1200-0320
EAN/GTIN:
     3838923718057
Suchbegriffe:
Panzerriegel
Panzerriegelschloss
panzerriegel basi
panzerriegel

Optional verwendbare Distanzplatte in der Farbe braun für BASI Panzerriegelschloss Zusatzsicherung. Dient zum Anpassen / Höhenausgleich des Schließkastens auf der Rahmenseite.

  • Distanzplatte zum Anpassen / Höhenausgleich
  • Optional verwendbar für BASI Panzerriegelschloss
  • Separat erhältlich PR 800 und PR 900
  • Breite: 30 mm, Stärke: 2 mm
  • Farben: Erhältlich in weiß, braun, Silber
Weitere Informationen:
Einsatz und Anwendung:
Optional zu BASI Panzerriegelschloss
Stärke:
2 mm
Farbe:
Braun
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstechnik, Querriegel, Riegel, Haus, Schutz, Balkenschloss, Schloss, PR800, PR900, BASI, Zusatzsicherung, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
1200-0321
ab € 2,92*
Sonstiges
BASI
1200-0325
ab € 2,92*
Sonstiges
BASI
1200-0324
ab € 2,53*
Sonstiges
BASI
1200-0323
ab € 2,92*
Sonstiges
BASI
1200-0322
ab € 2,53*
Sonstiges
BASI
1200-0103
ab € 91,42*
Sonstiges
BASI
1200-0203
ab € 91,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.