Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Türzusatzschloss - KS 500 - 60 mm - Braun - käntig - 1301-0204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-1301-0204
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     1301-0204
EAN/GTIN:
     4026434007022
Suchbegriffe:
Kastenzusatzschloss
Sperrbügelschloss
sperrbügelschloss

Die sichere und effektive Tür-Zusatzsicherung der Marke BASI kommt vorwiegend bei Haustüren oder Wohneingangstüren zum Einsatz. Das eckige Türzusatzschloss ist für alle nach innen öffnenden Türen verwendbar. In Kombination mit einem BASI Türzylinder bietet das Türschloss nochmals zusätzliche Sicherheit in Ihrem Zuhause. Dank Drehknauf ist die Tür schnell von innen entriegelt und somit auch im Notfall ein schneller Fluchtweg gewährleistet. Das Zusatzschloss kann mit oder ohne Außenzylinder angebracht werden. Die Zusatzsicherung wird auf dem Rahmen und dem Türblatt angebracht. Im Lieferumfang ist sämtliches Montagezubehör zur Befestigung enthalten. (Schrauben, Bohrschablone, Montageanleitung) Türzusatzschloss DIN LINKS / rechts verwendbar. Schlossgehäuse: Käntig / Gesamtbreite: ca. 130 mm / Dornmaß: 60 mm Passendes Zubehör: BASI Profil-Außenzylinder Art.Nr.: V5040-0000 Zusatz-Distanzplatten-Set Art.Nr.: 1303-0001

  • BASI Tür-Zusatzschloss, effektiver Schutz gegen gewaltsames Aufbrechen von der Außenseite
  • Ausgestattet mit einem massivem Riegel (2-tourig) - DIN links / rechts verwendbar
  • Verschluss: Drehknauf an der Innenseite / BASI Außenzylinder optional erhältlich
  • Inklusive Rahmendübelschrauben, Montagezubehör, Bohrschablone und Montageanleitung
  • Schlossgehäuse: Käntig / Gesamtbreite: ca. 130 mm / Dornmaß: 60 mm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zusatzsicherung
Farbe:
Braun
Dornmaß:
60 mm
Verriegelung:
Riegel, 2-tourig
Länge:
130 mm
Breite:
26,5 mm
Höhe:
65 mm
Gewicht:
805 g
Weitere Suchbegriffe: Zusatzsicherung, Türsicherheit, Kastenschloss, Türschloss
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 23,78*
€ 35,30*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 51,29*
€ 67,32*
4 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,95*
ab € 55,56*
€ 72,87*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
1301-0205
ab € 26,03*
Sonstiges
BASI
1301-0201
ab € 23,66*
Sonstiges
BASI
1301-0208
ab € 27,28*
Sonstiges
BASI
1302-0201
ab € 25,94*
Sonstiges
BASI
1302-0204
ab € 26,02*
Sonstiges
BASI
1302-0205
ab € 28,11*
Sonstiges
BASI
1302-0208
ab € 29,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.