| |
|
| Artikel-Nr.: 705-1301-0205 Herst.-Nr.: 1301-0205 EAN/GTIN: 4026434007039 |
| |
|
| | |
| Die sichere und effektive Tür-Zusatzsicherung der Marke BASI kommt vorwiegend bei Haustüren oder Wohneingangstüren zum Einsatz. Das eckige Türzusatzschloss ist für alle nach innen öffnenden Türen verwendbar. In Kombination mit einem BASI Türzylinder bietet das Türschloss nochmals zusätzliche Sicherheit in Ihrem Zuhause. Dank Drehknauf ist die Tür schnell von innen entriegelt und somit auch im Notfall ein schneller Fluchtweg gewährleistet. Das Zusatzschloss kann mit oder ohne Außenzylinder angebracht werden. Die Zusatzsicherung wird auf dem Rahmen und dem Türblatt angebracht. Im Lieferumfang ist sämtliches Montagezubehör zur Befestigung enthalten. (Schrauben, Bohrschablone, Montageanleitung) Türzusatzschloss DIN LINKS / rechts verwendbar. Schlossgehäuse: Käntig / Gesamtbreite: ca. 130 mm / Dornmaß: 60 mm Passendes Zubehör: BASI Profil-Außenzylinder Art.Nr.: V5040-0000 Zusatz-Distanzplatten-Set Art.Nr.: 1303-0001 - BASI Tür-Zusatzschloss, effektiver Schutz gegen gewaltsames Aufbrechen von der Außenseite
- Ausgestattet mit einem massivem Riegel (2-tourig) - DIN links / rechts verwendbar
- Verschluss: Drehknauf an der Innenseite / BASI Außenzylinder optional erhältlich
- Inklusive Rahmendübelschrauben, Montagezubehör, Bohrschablone und Montageanleitung
- Schlossgehäuse: Käntig / Gesamtbreite: ca. 130 mm / Dornmaß: 60 mm
Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Zusatzsicherung | Farbe: | Silber | Dornmaß: | 60 mm | Verriegelung: | Riegel, 2-tourig | Länge: | 130 mm | Breite: | 26,5 mm | Höhe: | 65 mm | Gewicht: | 883 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zusatzsicherung, Türsicherheit, Kastenschloss, Türschloss |
| | |
| |