Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Türzusatzschloss - KS 500 - 45 mm - Braun - käntig - mit Sperrbügel - 1304-0204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-1304-0204
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     1304-0204
EAN/GTIN:
     4026434138597
Suchbegriffe:
Kastenzusatzschloss
Sperrbügelschloss
sperrbügelschloss

Die sichere und effektive Tür-Zusatzsicherung mit zusätzlichem Sperrbügel der Marke BASI kommt vorwiegend bei Haustüren oder Wohneingangstüren zum Einsatz. Das eckige Türzusatzschloss ist für alle nach innen öffnenden Türen verwendbar. In Kombination mit einem BASI Türzylinder bietet das Türschloss nochmals zusätzliche Sicherheit in Ihrem Zuhause. Die Spaltsperre ermöglicht es den Besucher im Vorfeld zu erkennen, bevor die Tür vollständig geöffnet wird. Dank Drehknauf ist die Tür schnell von innen entriegelt und somit auch im Notfall ein schneller Fluchtweg gewährleistet. Das Zusatzschloss kann mit oder ohne Außenzylinder angebracht werden. Die Zusatzsicherung wird auf dem Rahmen und dem Türblatt angebracht. Im Lieferumfang ist sämtliches Montagezubehör zur Befestigung enthalten. (Schrauben, Bohrschablone, Montageanleitung) Türzusatzschloss DIN links / rechts verwendbar. Schlossgehäuse: Käntig / Gesamtbreite: ca. 115 mm / Dornmaß: 45 mm Passendes Zubehör: BASI Profil-Außenzylinder Art.Nr.: V5040-0000 Zusatz-Distanzplatten-Set Art.Nr.: 1303-0001

  • BASI Tür-Zusatzschloss, effektiver Schutz gegen gewaltsames Aufbrechen von der Außenseite
  • Ausgestattet mit einem massivem Riegel (2-tourig) - DIN links / rechts verwendbar
  • Verschluss: Drehknauf an der Innenseite / BASI Außenzylinder optional erhältlich
  • Inklusive Rahmendübelschrauben, Montagezubehör, Bohrschablone und Montageanleitung
  • Schlossgehäuse: Käntig / Gesamtbreite: ca. 115 mm / Dornmaß: 45 mm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zusatzsicherung
Ausführung:
Sperrbügel
Farbe:
Braun
Dornmaß:
45 mm
Verriegelung:
Riegel, 2-tourig
Länge:
116 mm
Breite:
26,5 mm
Höhe:
65 mm
Gewicht:
893 g
Weitere Suchbegriffe: türzusatzschloss, kastenschloss, schloss, zylinder, außenzylinder, schlüssel, dornmaß, 45, 60, sperrbügel, rund, eckig, drehknauf, riegel, haus, tür, wohnung, rechts, links, sicherung, einbruchsschutz, türsicherung, kinder, bohren, weiß, silber, braun, edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
10
€ 4,95*
ab € 26,01*
€ 38,54*
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 58,92*
€ 77,39*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 62,63*
€ 82,49*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
1303-0201
ab € 23,74*
Sonstiges
BASI
1303-0204
ab € 23,78*
Sonstiges
BASI
1303-0205
ab € 26,01*
Sonstiges
BASI
1303-0208
ab € 27,24*
Sonstiges
BASI
1304-0201
ab € 25,81*
Sonstiges
BASI
1304-0205
ab € 28,12*
Sonstiges
BASI
1304-0208
ab € 29,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.