Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Gitterrostsicherung für Kellerschächte - GS 70 - 1620-0070


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-1620-0070
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     1620-0070
EAN/GTIN:
     4026434155099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrostsicherung
gitterrostsicherung

Optimaler Einbruchschutz für Kellerschächte / Luftschächte. Dank der Gitterrostsicherung schützen Sie sich gegen das unerwünschte Aufhebeln von Gitterrosten. Geeignet ist die Sicherung für alle gängigen Kellerschächte. Die Gitterrostsicherung ist mit einer Fluchtweg-Entriegelung ausgestattet. Die Montage erfolgt paarweise an den Seiten der Gitterroste. Optimaler Einbruchschutz für Kellerschächte – dank der Gitterrostsicherung von BASI.

  • Einbruchsschutz für Kellerschächte gegen unerwünschtes Aufhebeln
  • Robuste Halteplatte 70x70 mm aus verzinktem Stahl
  • Variable, witterungsfeste Kette 565 mm, Schlossabschirmung
  • Mit Fluchtweg-Entriegelung
  • 1 Paar pro Verkaufseinheit
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schutz für Gitterroste
Länge:
565 mm
Lieferform:
1 VE = 1 Paar
Gewicht:
620 g
Farbe:
Silber
Material:
Stahl-Halteplatten
Weitere Suchbegriffe: gitterost, gitterostsicherung, kellerschächte, schutz, sicherheit, sicherungkette, verriegelbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
200
€ 4,95*
ab € 16,08*
€ 24,49*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 28,21*
€ 38,49*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,49*
€ 29,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,15*
€ 28,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,24*
€ 27,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,33*
€ 24,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,39*
€ 23,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,08*
€ 19,14
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 16,08* pro Paar)
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
1620-0000
ab € 20,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.