| |
|
| Artikel-Nr.: 705-1620-0071 Herst.-Nr.: 1620-0071 EAN/GTIN: 4026434158229 |
| |
|
| | |
| Optional anwendbare Kette zur Verlängerung von Ketten bei Gitterostsicherungen. Anwendbar für BASI Gitterostsicherungen GS 70 oder GS 100 - aber auch allgemein einsetzbar. Gitterrostsicherungen schützen Sie gegen das unerwünschte Aufhebeln von Gitterrosten in Kellerschächten. Optimaler Einbruchschutz für Kellerschächte. - Optional Anwendbar zu BASI Gitterostsicherungen GS 70 oder GS 100
- Kettenverlängerung besteht aus 6 Glieder - mit Notglied
- Material: Stahl
- Länge: ca. 190 mm
- 1 Paar pro Verkaufseinheit
Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Schutz für Gitterroste | Einsatz und Anwendung: | Optional zu BASI Gitterostsicherung | Länge: | 190 mm | Lieferform: | 1 VE = 1 Paar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gitterost, gitterostsicherung, kellerschächte, schutz, sicherheit, sicherungkette, verriegelbar, verlängerung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 705 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,92* | € 4,90* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 11,94* | € 17,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 705 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Paar (ab € 2,92* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 705 | | Versand: Lager 705 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 335,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|