Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Elektronik-Möbel-Tresor - mySafe 350 - Code - Schwarz - 2018-0000-SCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Anwendungsbild
Produktinformation
Artikel-Nr.:
     705-2018-0000-1100
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     2018-0000-1100
EAN/GTIN:
     4026434148435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Kleintresor

Sicherheit trifft Design - mit dem "mySafe 350 Zahlencode" kommt endlich Farbe in Ihr Haus. Der kleine Möbeltresor ist in insgesamt 7 verschiedenen Farben erhältlich. Der mySafe ist nicht nur modern und sieht gut aus - er schützt auch Ihr wertvolles Hab und Gut. Durch seinen Stahlkorpus und der 4mm dicken Stahltüre sind die Wertgegenstände im Inneren bestens vor Diebstahl geschützt. Geöffnet wird der Möbeltresor über das elektrische Zahlencode-Tastenfeld. Durch die Eingabe Ihres persönlichen 4-stelligen Codes öffnet sich die sichere Doppelbolzenverriegelung. Der Zahlencode kann jederzeit von Ihnen geändert werden. Bargeld, Schmuck, Dokumente oder wichtige Datenträger sind in dem massiven Möbeltresor bestens geschützt. Bei schwacher Batterieleistung kann die mitgelieferte Notstrombox verwendet werden, die das Bedienfeld mit Strom unterstützt. Durch die vorgebohrten Löcher im Rücken, kann der Tresor fest an der Wand verankert werden. Schutz mit Stil – die bunte mySafe Reihe der Marke BASI für den privaten oder gewerblichen Gebrauch ist vielseitig einsetzbar und bringt Farbe in Ihr Zuhause. Verfügbare Farben: Schwarz, Apfelgrün, Blau-Weiß, Zitronengelb, Orange, Pink, Beere

  • Möbel Tresor - Trendiges Design und hohe Sicherheit
  • Elektronikschloss mit Zahlencode-Tastenfeld
  • Erschütterungsalarm und Alarm bei 3-maliger Falscheingabe des Codes
  • Inkl. 2 x Notschlüssel und Notstromaggregat, Wandbefestigung möglich
  • Abmessungen: Höhe 250 mm x Breite 350 mm x Tiefe 280 mm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Möbeltresor
Abmessungen (außen):
H250 x B350 x T280 mm
Abmessungen (innen):
H185 x B290 x T215 mm
Schlossart:
Elektronisch Zahlencode
Verriegelung:
Doppelbolzen
Wandstärke:
4 mm
Stromversorgung:
4 AA Batterien (nicht enthalten)
Lieferumfang:
Tresor, Notstromaggregat, 2 x Notschlüssel, Befestigungsmaterial
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
17,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, möbeltresor basi, kleintresor, Safe, Tresor, Schutz, Sicherheit, Zahlencode, Schlüssel, Elektronik, Stahlschrank, Wandtresor, Bargeld, Schmuck, Wertgegenstände, Zuhause, Fingerscan, Hohe, ohne, Wandbefestigung, Fingerabdruck, design, basics
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
10
€ 4,95*
ab € 67,59*
€ 92,28*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 132,49*
€ 166,23*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.