| |
|
| Artikel-Nr.: 705-2018-0000-1500 Herst.-Nr.: 2018-0000-1500 EAN/GTIN: 4026434148558 |
| | |
|
| | |
| Sicherheit trifft Design - mit dem "mySafe 350 Zahlencode" kommt endlich Farbe in Ihr Haus. Der kleine Möbeltresor ist in insgesamt 7 verschiedenen Farben erhältlich. Der mySafe ist nicht nur modern und sieht gut aus - er schützt auch Ihr wertvolles Hab und Gut. Durch seinen Stahlkorpus und der 4mm dicken Stahltüre sind die Wertgegenstände im Inneren bestens vor Diebstahl geschützt. - Geöffnet wird der Möbeltresor über das elektrische Zahlencode-Tastenfeld. Durch die Eingabe Ihres persönlichen 4-stelligen Codes öffnet sich die sichere Doppelbolzenverriegelung. Der Zahlencode kann jederzeit von Ihnen geändert werden.
- Bargeld, Schmuck, Dokumente oder wichtige Datenträger sind in dem massiven Möbeltresor bestens geschützt. Bei schwacher Batterieleistung kann die mitgelieferte Notstrombox verwendet werden, die das Bedienfeld mit Strom unterstützt.
- Durch die vorgebohrten Löcher im Rücken, kann der Tresor fest an der Wand verankert werden.
- Schutz mit Stil – die bunte mySafe Reihe der Marke BASI für den privaten oder gewerblichen Gebrauch ist vielseitig einsetzbar und bringt Farbe in Ihr Zuhause.
- Verfügbare Farben: Schwarz, Apfelgrün, Blau-Weiß, Zitronengelb, Orange, Pink, Beere
Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Möbeltresor | Abmessungen (außen): | H250 x B350 x T280 mm | Abmessungen (innen): | H185 x B290 x T215 mm | Schlossart: | Elektronisch Zahlencode | Verriegelung: | Doppelbolzen | Wandstärke: | 4 mm | Stromversorgung: | 4 AA Batterien (nicht enthalten) | Lieferumfang: | Tresor, Notstromaggregat, 2 x Notschlüssel, Befestigungsmaterial | Farbe: | Grün | Gewicht: | 17,2 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, möbeltresor basi, kleintresor, Safe, Tresor, Schutz, Sicherheit, Zahlencode, Schlüssel, Elektronik, Stahlschrank, Wandtresor, Bargeld, Schmuck, Wertgegenstände, Zuhause, Fingerscan, Hohe, ohne, Wandbefestigung, Fingerabdruck, design, basics |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 705 | | | | | | € 4,95* | ab € 67,59* | € 93,03* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 131,66* | € 167,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 705 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 705 | | Versand: Lager 705 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 335,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|