Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Elektronik-Möbel-Tresor - mySafe 350 - Code - Pink - 2018-0000-PI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Anwendungsbild
Produktinformation
Artikel-Nr.:
     705-2018-0000-1800
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     2018-0000-1800
EAN/GTIN:
     4026434148589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Kleintresor

Sicherheit trifft Design - mit dem "mySafe 350 Zahlencode" kommt endlich Farbe in Ihr Haus. Der kleine Möbeltresor ist in insgesamt 7 verschiedenen Farben erhältlich. Der mySafe ist nicht nur modern und sieht gut aus - er schützt auch Ihr wertvolles Hab und Gut. Durch seinen Stahlkorpus und der 4mm dicken Stahltüre sind die Wertgegenstände im Inneren bestens vor Diebstahl geschützt.

  • Geöffnet wird der Möbeltresor über das elektrische Zahlencode-Tastenfeld. Durch die Eingabe Ihres persönlichen 4-stelligen Codes öffnet sich die sichere Doppelbolzenverriegelung. Der Zahlencode kann jederzeit von Ihnen geändert werden.
  • Bargeld, Schmuck, Dokumente oder wichtige Datenträger sind in dem massiven Möbeltresor bestens geschützt. Bei schwacher Batterieleistung kann die mitgelieferte Notstrombox verwendet werden, die das Bedienfeld mit Strom unterstützt.
  • Durch die vorgebohrten Löcher im Rücken, kann der Tresor fest an der Wand verankert werden.
  • Schutz mit Stil – die bunte mySafe Reihe der Marke BASI für den privaten oder gewerblichen Gebrauch ist vielseitig einsetzbar und bringt Farbe in Ihr Zuhause.
  • Verfügbare Farben: Schwarz, Apfelgrün, Blau-Weiß, Zitronengelb, Orange, Pink, Beere
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Möbeltresor
Abmessungen (außen):
H250 x B350 x T280 mm
Abmessungen (innen):
H185 x B290 x T215 mm
Schlossart:
Elektronisch Zahlencode
Verriegelung:
Doppelbolzen
Wandstärke:
4 mm
Stromversorgung:
4 AA Batterien (nicht enthalten)
Lieferumfang:
Tresor, Notstromaggregat, 2 x Notschlüssel, Befestigungsmaterial
Farbe:
Pink
Gewicht:
17,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, möbeltresor basi, kleintresor, Safe, Tresor, Schutz, Sicherheit, Zahlencode, Schlüssel, Elektronik, Stahlschrank, Wandtresor, Bargeld, Schmuck, Wertgegenstände, Zuhause, Fingerscan, Hohe, ohne, Wandbefestigung, Fingerabdruck, design, basics
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,15*
€ 91,74*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 131,37*
€ 165,12*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.