| |
|
| Artikel-Nr.: 705-2018-0001-1013 Herst.-Nr.: 2018-0001-1013 EAN/GTIN: 4026434148442 |
| | |
|
| | |
| Sicherheit trifft Design - mit dem "mySafe 430 Code" kommt endlich Farbe in Ihr Haus. Der kleine Möbeltresor ist in insgesamt 7 verschiedenen Farben erhältlich. Der mySafe ist nicht nur modern und sieht gut aus - er schützt auch Ihr wertvolles Hab und Gut. Durch seinen Stahlkorpus und der 4mm dicken Stahltüre sind die Wertgegenstände im Inneren bestens vor Diebstahl geschützt. Geöffnet wird der Möbeltresor über das elektrische Zahlencode-Tastenfeld. Durch die Eingabe Ihres persönlichen 4-stelligen Codes öffnet sich die sichere Doppelbolzenverrieglung. Der Zahlencode kann jederzeit von Ihnen geändert werden. Bargeld, Schmuck, Dokumente oder wichtige Datenträger sind in dem massiven Möbeltresor bestens geschützt. Bei schwacher Batterieleistung kann die mitgelieferte Notstrombox verwendet werden, die das Bedienfeld mit Strom unterstützt. Durch die vorgebohrten Löcher im Rücken, kann der Tresor fest an der Wand verankert werden. Schutz mit Stil – die bunte mySafe Reihe der Marke BASI für den privaten oder gewerblichen Gebrauch ist vielseitig einsetzbar und bringt Farbe in Ihr Zuhause. Verfügbare Farben: Schwarz, Apfelgrün, Blau-Weiß, Zitronengelb, Orange, Pink, Beere - Möbel Tresor - Trendiges Design und hohe Sicherheit
- Elektronikschloss mit Zahlencode-Tastenfeld
- Erschütterungsalarm und Alarm bei 3-maliger Falscheingabe des Codes
- Inkl. 2 x Notschlüssel und Notstromaggregat, Wandbefestigung möglich
- Abmessungen: Höhe 230 mm x Breite 430 mm x Tiefe 350 mm
Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Möbeltresor | Abmessungen (außen): | H230 x B430 x T350 mm | Abmessungen (innen): | H165 x B370 x T285 mm | Schlossart: | Elektronisch Zahlencode | Verriegelung: | Doppelbolzen | Wandstärke: | 4 mm | Stromversorgung: | 4 AA Batterien (nicht enthalten) | Lieferumfang: | Tresor, Notstromaggregat, 2 x Notschlüssel, Befestigungsmaterial | Farbe: | Blau / Weiß | Gewicht: | 21,2 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, möbeltresor basi, kleintresor, Safe, Tresor, Schutz, Sicherheit, Zahlencode, Schlüssel, Elektronik, Stahlschrank, Wandtresor, Bargeld, Schmuck, Wertgegenstände, Zuhause, Fingerscan, Hohe, ohne, Wandbefestigung, Fingerabdruck, design, basics |
| | |
| |