| |
|
| Artikel-Nr.: 705-2018-0002-1500 Herst.-Nr.: 2018-0002-1500 EAN/GTIN: 4026434148657 |
| |
|
| | |
| Sicherheit trifft Design - mit dem "mySafe 350 Fingerprint" kommt endlich Farbe in Ihr Haus. Der kleine Möbeltresor ist in insgesamt 7 verschiedenen Farben erhältlich. Der mySafe ist nicht nur modern und sieht gut aus - er schützt auch Ihr wertvolles Hab und Gut. Durch seinen Stahlkorpus und der 4mm dicken Stahltüre sind die Wertgegenstände im Inneren bestens vor Diebstahl geschützt. Geöffnet wird der Tresor mit modernster Fingerprint Technologie. Legen Sie einfach Ihren Finger auf dem Touchfeld und schon öffnet sich die sichere Doppelbolzenverrieglung. Dank fortgeschrittener 360° Erkennung ist es egal wie Sie Ihren Finger auf den Sensor legen. Insgesamt können bis zu 30 verschiedene Fingerabdrücke eingespeichert werden. Alternativ kann der Safe auch mit einem Zahlencode geöffnet werden. Sie selbst bestimmen den 4-stelligen Zahlencode, den Sie jederzeit abändern können. Ein integrierter Alarm ertönt bei 3-facher Falscheingabe des Codes oder bei Erschütterung. Bargeld, Schmuck, Dokumente oder wichtige Datenträger sind in dem massiven Möbeltresor bestens geschützt. Bei schwacher Batterieleistung kann die mitgelieferte Notstrombox verwendet werden, die das Touchfeld mit Strom unterstützt. Durch die vorgebohrten Löcher im Rücken, kann der Tresor fest an der Wand verankert werden. Schutz mit Stil – die bunte mySafe Reihe der Marke BASI für den privaten oder gewerblichen Gebrauch ist vielseitig einsetzbar und bringt Farbe in Ihr Zuhause. Verfügbare Farben: Schwarz, Apfelgrün, Blau-Weiß, Zitronengelb, Orange, Pink, Beere - Elektronischer Möbel Tresor - Trendiges Design und hohe Sicherheit
- Elektronikschloss mit moderner 360 Grad Fingerprint-Technologie
- Erschütterungsalarm und Alarm bei 3-maliger Falscheingabe des Codes
- Inkl. 2 x Notschlüssel und Notstromaggregat, Wandbefestigung möglich
- Abmessungen: Höhe 250 mm x Breite 350 mm x Tiefe 280 mm
Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Möbeltresor | Abmessungen (außen): | H250 x B350 x T280 mm | Abmessungen (innen): | H185 x B290 x T215 mm | Schlossart: | Fingerprint | Verriegelung: | Doppelbolzen | Wandstärke: | 4 mm | Stromversorgung: | 4 AA Batterien (nicht enthalten) | Lieferumfang: | Tresor, Notstromaggregat, 2 x Notschlüssel, Befestigungsmaterial | Farbe: | Grün | Gewicht: | 17,2 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, möbeltresor basi, kleintresor, Safe, Tresor, Schutz, Sicherheit, Zahlencode, Schlüssel, Elektronik, Stahlschrank, Wandtresor, Bargeld, Schmuck, Wertgegenstände, Zuhause, Fingerscan, Hohe, ohne, Wandbefestigung, Fingerabdruck, design, basics |
| | |
| |