| |
|
| Artikel-Nr.: 705-2020-0000-1014 Herst.-Nr.: 2020-0000-1014 EAN/GTIN: 4026434178661 |
| | |
|
| | |
| Sicherheit trifft Design - mit der mySafe Premium Reihe kommt endlich Farbe in Ihr Haus. Das kleinere der beiden Premium Modelle die 350er Version gibt es in insgesamt 7 verschiedenen Farben. Der mySafe Premium ist nicht nur modern, sondern schützt auch Ihr wertvolles Hab und Gut. Durch seinen Stahlkorpus und der 4mm dicken Stahltüre sind die Wertgegenstände im Inneren bestens vor Diebstahl geschützt. Geöffnet wird der Möbeltresor mit modernster Fingerprint Technologie. Legen Sie einfach Ihren Finger auf dem Sensor und schon öffnet sich die sichere Doppelbolzenverrieglung. Dank fortgeschrittener 360° Erkennung ist es egal wie Sie Ihren Finger auf den Sensor legen. Insgesamt können bis zu 30 verschiedene Fingerabdrücke eingespeichert werden. Bargeld, Schmuck, Dokumente oder wichtige Datenträger sind in dem massiven Möbeltresor bestens geschützt. Alternativ kann der Safe auch mit einem Zahlencode geöffnet werden. Sie selbst bestimmen den 4-stelligen Zahlencode, den Sie jederzeit abändern können. Bei schwacher Batterieleistung kann die mitgelieferte Notstrombox verwendet werden, die das Touchfeld mit Strom unterstützt. Durch die vorgebohrten Löcher im Rücken, kann der Tresor fest an der Wand verankert werden. Schutz mit Stil – die mySafe Premium Reihe der Marke BASI für den privaten oder gewerblichen Gebrauch ist vielseitig einsetzbar. Verfügbare Farben: Weiß, Schwarz, Grau, Blau/Weiß, Rot/Weiß, Grün/Grau, Beere/Grau. - Premium Möbeltresor im modernen Design
- Ausgestattet mit modernster Fingerprint Technologie und Zahlenschloss
- Massiver Stahlkorpus und 4mm dicke Stahltüre schützen Ihre Wertgegenstände vor Diebstahl
- Integrierter Alarm wird ausgelöst bei 3 facher Falscheingabe oder Erschütterung des Safes
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial zur Wandmontage, Notstrombox und 2 Notschlüssel
Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Möbeltresor | Abmessungen (außen): | H350 x B300 x T280 mm | Abmessungen (innen): | H250 x B235 x T215 mm | Schlossart: | Fingerprint oder Codeeingabe | Verriegelung: | Doppelbolzen | Wandstärke: | 4 mm | Stromversorgung: | 4 AA Batterien (nicht enthalten) | Lieferumfang: | Tresor, Notstromaggregat, 2 x Notschlüssel, Befestigungsmaterial | Farbe: | Rot / Weiß | Gewicht: | 21,2 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: möbeltresor basi, kleintresor, Safe, Tresor, Schutz, Sicherheit, Zahlencode, Schlüssel, Elektronik, Stahlschrank, Wandtresor, Bargeld, Schmuck, Wertgegenstände, Zuhause, Fingerscan, Hohe, ohne, Wandbefestigung, Fingerabdruck, design, basics |
| | |
| |